ノーブランド
左官道具洗い 爪付
爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途
左官道具の汚れ落とし用。
仕様
爪付き
種類
刷毛
主な用途
左官用
毛色
白色
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361507
‐
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください