曜日別特売

けずるくんゴム・竹用

けずるくんゴム・竹用 - 千吉けずるくんゴム・竹用 - 千吉けずるくんゴム・竹用 - 千吉けずるくんゴム・竹用 - 千吉
(1件のレビュー)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。

用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。適合材ゴム・竹等全長(mm)215グリップ:黄緑内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361525-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
67365226半丸エフカット
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365226
2020-01-31
用途: 塗装前の足付け
卸売・小売業

思っていたより目が細かくて、想定していた程は削れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする