曜日別特売

ワイヤーコンデンサーブラシ

ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11
(1件のレビュー)

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。材質(毛)ワイヤータイプコンデンサーブラシ仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
※サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361534NO.18 20MM20
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361534
2021-06-18
用途: 貫通部分の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

穴の中を洗うのに重宝してます。ただし、穴の径に合わせて買わないと割と硬めです。品物はいいものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする