曜日別特売

ワイヤーコンデンサーブラシ

ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11ワイヤーコンデンサーブラシ - SK11

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ワイヤー仕様シングル巻きタイプコンデンサーブラシ材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
※サビ発生の原因となりますので、ステンレス・アルミ・真鍮等には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361543NO.19 32MM23032
オープン
349
384(税込)
当日出荷
67361552NO.20 50MM22550
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする