SK11
真中コンデンサーブラシ
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途
パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
材質(毛)
真鍮線
直径(Φmm)
20
タイプ
コンデンサーブラシ
材質(柄部)
鉄
内容量
1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361568
NO.21 20MM
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください