真中コンデンサーブラシ

真中コンデンサーブラシ - SK11真中コンデンサーブラシ - SK11真中コンデンサーブラシ - SK11真中コンデンサーブラシ - SK11

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途真鍮・銅の磨きだし。適合材真鍮・銅材質(毛)真鍮線タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361577NO.22 32MM32
オープン
479
527(税込)
当日出荷
67361586NO.23 50MM50
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする