ノーブランド
タイル用ブラシ
タイルのよごれ落としにも使用できます。隅まで届く剣型です。
用途
タイル用ブラシ。
寸法(mm)
210×56
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
純馬毛
主な用途
掃除用
内容量
1本
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。強くこするとキズが付くことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361595
シロゲケンガタ
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください