ステンコンデンサーブラシ

ステンコンデンサーブラシ - SK11ステンコンデンサーブラシ - SK11ステンコンデンサーブラシ - SK11ステンコンデンサーブラシ - SK11ステンコンデンサーブラシ - SK11ステンコンデンサーブラシ - SK11

ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。材質(毛)ステンレス線タイプコンデンサーブラシ仕様ダブル巻材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361735NO.24 20MM約20230
オープン
389
428(税込)
当日出荷
67361744NO.25 32MM約32230
オープン
519
571(税込)
当日出荷
67361753NO.26 50MM約50235
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする