曜日別特売

馬毛コンデンサーブラシ

馬毛コンデンサーブラシ - SK11馬毛コンデンサーブラシ - SK11馬毛コンデンサーブラシ - SK11馬毛コンデンサーブラシ - SK11馬毛コンデンサーブラシ - SK11馬毛コンデンサーブラシ - SK11
(5件のレビュー)

汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。

用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67361762NO.27 20MM280
オープン
289
318(税込)
当日出荷
67361796NO.28 32MM310
オープン
369
406(税込)
当日出荷
67361805NO.29 50MM345
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67361762
2021-02-27
用途: ホース掃除

先端のブラシが狭い奥まった所の掃除にも使えるのでコンデンサーブラシはこれ一択です。「もち」に関しても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 67361805
2021-02-18
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

先毛付きがとても良いです。我々の使い方では先毛だけがすぐになくなっちゃうんですけど。

対象商品 : 67361805
2020-10-22
用途: メタルソーの切り屑掃除
kohjoh

摩耗した為にリピート買いです。クランプの切子掃除に重宝します。価格が高いので4つですが、使い勝手は良好です。

対象商品 : 67361762
2020-06-14
用途: シリコンホース洗浄

毛に適度なコシがあり結構長持ちします。先端部にもブラシがあるのでホースの他に奥まった場所の洗浄も楽に出来ます。

対象商品 : 67361805
2018-01-04
用途: 切粉の清掃
株式会社 ひかり商会卸売・小売業

値段以上の製品です。価格がもう少し安価になればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする