ノーブランド
サヤ入切出小刀
細かい細工に適しています。軽量・コンパクトな小刀です。
用途
竹細工・彫刻用。
材質(刃)
炭素工具鋼
仕様
サヤ付
材質
サヤ:樹脂
材質(柄部)
木
大きさ
小
内容量
1個
注意
※切出小刀はよく切れる刃物ですので、ご使用の際は安全に充分ご注意ください。
※コジルと刃こぼれの原因になりますので充分注意してください。
※ご使用中は親指を刃の背にあてて前へ押すようにして切ってください。
※作業中でも使用しない時はサヤに入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361787
‐
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください