SK11
D型ブラシ真鍮製
真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途
真鍮・銅の磨きだし。
適合材
真鍮・銅
材質(毛)
真鍮線・3行
タイプ
D型
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67361902
NO.62
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください