千吉
けずるくん鉄工用
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
目の粗さ
中目
刃長(mm)
125
仕様
鉄工用
色
グリップ:赤
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67362015
カナメ
丸
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67362024
カナメ
半丸
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください