曜日別特売

けずるくんステンレス用

けずるくんステンレス用 - 千吉けずるくんステンレス用 - 千吉けずるくんステンレス用 - 千吉けずるくんステンレス用 - 千吉
(2件のレビュー)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。斜刀で難削材に切り込みが入り、平行刀でなめらかに仕上げるトリカットのヤスリです。
ステンレスをはじめ、難削材の研削、研磨に最適です。

用途ステンレスの研削、研磨作業。仕様ステンレス用グリップ:青内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
目の粗さ
全長(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362042トリカット215ステンレス
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
67365244半丸トリカット215ステンレス
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362042
2023-04-02
用途: サッシをちょっと削るときに使用
建設業・工事業

普通のヤスリよりもすごく削れるちょっとだけ削るときにすごく便利

1が参考にしています
2020-01-09
用途: 開口したステンレス板のバリ取り等
建設業・工事業

1.5ミリのステンレス板の加工、バリ取りに使用しました。小さめに開口した穴にぴったりになるまでザクザク削れました。
裏表で目が違うので、その表示が本体にあれば完璧な商品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする