曜日別特売

けずるくんプラスチック用

けずるくんプラスチック用 - 千吉けずるくんプラスチック用 - 千吉
(1件のレビュー)

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。

用途プラスチック等の研削、研磨作業。適合材プラスチック等形状目の粗さ荒目・仕上目全長(mm)215仕様プラスチック用グリップ:緑内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362058アラシアゲケンヨウ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362058
2020-03-02
用途: 楽器製造・修理

牛骨を削るのに使用します。他メーカーのプラスチックやすりが切れなくなったので、今度はこれを購入してみました。良く切れるし、握りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする