曜日別特売

鉄工用ヤスリSG

鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。

用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※本来の用途以外の使用は絶対にしないで下さい。思わぬ事故や破損の原因となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
刃長(mm)
目の粗さ
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362076150mmエツキ150荒目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67362085150mmエツキ半丸150荒目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67362094150mmエツキ150荒目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67362103150mmエツキ150中目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
67362112150mmエツキ半丸150中目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67362128150mmエツキ150中目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
67362137150mmエツキ150細目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67362146150mmエツキ半丸150細目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
67362155150mmエツキ150細目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67362252150mmエツキ150荒目/細目鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする