ポップアップバッグ

ポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Valueポップアップバッグ - E-Value
(1件のレビュー)

新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。

用途道具、工具の持ち運び、収納。材質合成繊維耐荷重(kg)5まで内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※合成繊維製品ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※尖った物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67362478EPU-43OV-RD430×230×255レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67362487EPU-43OV-BK430×230×255ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67362505EPU-43OV-CGR430×230×255カモフラージュグリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67362514EPU-43OV-CGL430×230×255カモフラージュグレー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
67362496EPU-43OV-BU430×230×255ブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362478
2021-01-12
用途: 機械メンテナンスなど

幅約40センチメートルのパーツケースが入り、道具類の移動に大活躍してる。使わない時は場所も取らず、この価格でほかにケチのつけようがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする