ハトメパンチ DX

ハトメパンチ DX - SK11ハトメパンチ DX - SK11ハトメパンチ DX - SK11
(4件のレビュー)

1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。

用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5内容量1個
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※対象物(トラックの幌やシートあるいは製本、服飾等の穴の補強、補修など)に下穴をあけてパンチします。
※下穴をあけてパンチすると、一層きれいに仕上がります。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※ハトメの裏表を十分確認してからパンチして下さい。
※必要以上の力を加えると、ハトメが異形するばかりではなく本体機能も破壊されますのでご注意下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363372#400ケンヨウ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363372
2021-04-12
用途: ギフト用のタグ
y.a Dreamサービス業

初めは力の加減が分からず2つほど試しましたが、すぐ綺麗に止められるようになりました。しっかり止めるのに少し力はいりますが、ハトメがあるだけで高級感が出るので購入して本当に良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 67363372
2021-07-11
用途: 生地のハトメ付け
473.labサービス業

下穴をあけることもできるハトメパンチです。11号薄手の帆布では、下穴も綺麗に開けられました。ハトメ機能の方は、それなりの握力が必要なのと、下穴を精度よく開けられているかが、仕上がりに関わってくるようです。

対象商品 : 67363372
2020-05-19
用途: カードの穴を補強するため
教育・研究機関

ハトメをつけたのでしっかりとして、フックにかけても破れないようになりました。

1が参考にしています
2020-08-03
用途: ペーパークラフト用
その他業種

SK11の普及型もそうだったのですが、裏面が菊割れのように(丸まってかしめるのではなく、割れてかしめる)なるのは気にならないのですが、グッと最後まで押せない。男の方の握力ならいけるのかもですが、ともかく女の私では中途半端なところまでしかできなかったので、普及型じゃなくこちらならいけるか、と思いましたがダメでした。もうひとつ、海外から輸入した内径5mm(座金あり片面ハトメ)の打ち具が全然使えなくてたくさんある内径5mmのハトメの為に色んなメーカーの物を試しましたが、国内では片面5mmのパンチってないようです。片面5mmと書いてあるものは、ほぼ4.2から4.5くらいのものでした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする