作業工具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 67363372
2021-04-12
用途: ギフト用のタグ
y.a Dream 様(サービス業)
初めは力の加減が分からず2つほど試しましたが、すぐ綺麗に止められるようになりました。しっかり止めるのに少し力はいりますが、ハトメがあるだけで高級感が出るので購入して本当に良かったです!
1人が参考にしています
対象商品 : 67363372
2021-07-11
用途: 生地のハトメ付け
473.lab 様(サービス業)
下穴をあけることもできるハトメパンチです。11号薄手の帆布では、下穴も綺麗に開けられました。ハトメ機能の方は、それなりの握力が必要なのと、下穴を精度よく開けられているかが、仕上がりに関わってくるようです。
1人が参考にしています
2020-08-03
用途: ペーパークラフト用
その他業種
SK11の普及型もそうだったのですが、裏面が菊割れのように(丸まってかしめるのではなく、割れてかしめる)なるのは気にならないのですが、グッと最後まで押せない。男の方の握力ならいけるのかもですが、ともかく女の私では中途半端なところまでしかできなかったので、普及型じゃなくこちらならいけるか、と思いましたがダメでした。もうひとつ、海外から輸入した内径5mm(座金あり片面ハトメ)の打ち具が全然使えなくてたくさんある内径5mmのハトメの為に色んなメーカーの物を試しましたが、国内では片面5mmのパンチってないようです。片面5mmと書いてあるものは、ほぼ4.2から4.5くらいのものでした。
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード