曜日別特売

両面ハトメの玉

両面ハトメの玉 - SK11両面ハトメの玉 - SK11
(1件のレビュー)

アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約15適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)ねじ下穴サイズ(mm)16最大取付物厚さ(mm)約4.0内容量1パック
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
※玉の入数は重量を目安に入れております。ハトメと裏座の数が合わないことがありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363458NO.90
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363458
2024-03-25
用途: POP取り付けに使用
株式会社アップライト飲食業

アルミ製なので扱いやすく、安価で個数もあるので気軽に使えてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする