曜日別特売

両面ハトメの玉 真鍮

両面ハトメの玉 真鍮 - SK11両面ハトメの玉 真鍮 - SK11
(1件のレビュー)

真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。

用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質真鍮適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)穴径(Φmm)ハトメ:約10ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5内容量1パック(20組)
注意
※ハトメパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※取付け箇所が弱い場合は、取り付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けてください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67363503NO.120
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67363503
2020-12-04
用途: タープのハトメ増
製造業

不良品も無く、良い商品でした。
大変満足出来る仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする