Y-SK11
超精密用ヤスリ
精密細工に適した、四角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途
鉄を中心とする金属の精密細工。
適合材
鉄などの金属全般
形状
四角
全長(mm)
160
仕様
鉄工用、柄付き
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363616
160MM
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください