Y-SK11
鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ等
仕様
鉄工用、柄無し
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
形状
目の粗さ
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363625
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
平
荒目
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67363668
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
丸
荒目
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67363677
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
半丸
荒目
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
67364325
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
丸
中目
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364334
250MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
丸
中目
250
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364343
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
三角
中目
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364395
200MM
鉄・銅・真鍮・アルミ等
丸
細目
200
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください