SK11
パティナイフ
ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
用途
タイル目地の補修、パテハガシ作業。
全長(mm)
約225
仕様
No.24
材質(柄部)
木
ヘラサイズ(mm)
約125
内容量
1個
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67363826
‐
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください