SK11
ロングスクレーパー
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。Y型先曲り刃です。
用途
ペンキはがし用。
刃幅(mm)
68
材質(刃)
ステンレス
タイプ
Y型
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364054
NO.29
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください