SK11
貫通スクレーパー
刃部は、サビに強いステンレス製です。接着剤に侵されにくいステンレス製の刃です。タフな貫通式のスクレーパーです。
用途
ペンキはがし用。
材質(刃)
ステンレス
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※金属部と木柄にガタツキがある場合は使用しないでください。
※金属部で手を切る恐れがありますので取扱いには充分注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364063
NO.30
45
直型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67364072
NO.31
70
Y型
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください