曜日別特売

万能ヤスリ

万能ヤスリ - Y-SK11万能ヤスリ - Y-SK11万能ヤスリ - Y-SK11万能ヤスリ - Y-SK11万能ヤスリ - Y-SK11万能ヤスリ - Y-SK11

一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。

用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
形状
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364368235MM鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木特殊目235
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364413235MM鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木半丸特殊目235
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
67364946キンコウ モッコウ鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木鬼目・複目215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364377235MM鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木特殊目235
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする