Y-SK11
アルミ・PC兼用ヤスリ
(1件のレビュー)
一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。
用途
アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。
適合材
アルミ・プラスチック・塩ビ等
形状
平
目の粗さ
単目/荒目・仕上目
全長(mm)
235
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364386
235MM
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください