Y-SK11
細工用ヤスリ
(1件のレビュー)
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
仕様
鉄工用、柄付き
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
目の粗さ
全長(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364456
215MM
平
中目
215
鉄などの一般金属
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
67364465
215MM
半丸
中目
215
鉄などの一般金属
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
67364474
215MM
丸
中目
215
鉄などの一般金属
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
67364483
215MM
三角
中目
215
鉄などの一般金属
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67364492
200MM
平
中目
200
鉄などの一般金属
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
67364508
200MM
半丸
中目
200
鉄などの一般金属
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67364517
185MM
平
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
67364526
185MM
半丸
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
67364535
185MM
丸
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
67364544
185MM
四角
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
67364553
185MM
三角
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
67364562
185MM
先細
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
67364578
185MM
刀刃
中目
185
鉄などの一般金属
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください