曜日別特売

細工用ヤスリ

細工用ヤスリ - Y-SK11細工用ヤスリ - Y-SK11

小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。

用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。適合材鉄などの一般金属形状平・クランク型目の粗さ中目仕様鉄工用、柄付き全長(mm)185内容量1個
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
形状
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364587クランクガタ鉄などの一般金属平・クランク型中目185
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする