曜日別特売

目立用ヤスリ

目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11目立用ヤスリ - Y-SK11

仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材内容量1個
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736460575MM単目-柄無し
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
67364614100MM単目100柄無し
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67364623125MM単目125柄無し
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364632150MM単目150柄無し
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
6736464875MM--仕上目、単目、柄無し
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364657100MM--仕上目、単目、柄無し
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364666125MM--仕上目、単目、柄無し
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
67364675150MM--仕上目、単目、柄無し
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする