曜日別特売

チェンソーヤスリ

チェンソーヤスリ - Y-SK11チェンソーヤスリ - Y-SK11チェンソーヤスリ - Y-SK11チェンソーヤスリ - Y-SK11
(4件のレビュー)

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。

用途チェーンソーの刃の目立用。形状全長(mm)250仕様目立用材質SK材グリップ:赤内容量1本
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
全9種類を絞り込む
直径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673647364.7MM4.7
オープン
848
933(税込)
当日出荷
メーカー直送
673647545.5MM5.5
オープン
848
933(税込)
9日以内出荷
673646843.0MM3
オープン
取扱い終了
673646933.2MM3.2
オープン
取扱い終了
673647023.5MM3.5
オープン
取扱い終了
673647183.9MM3.9
オープン
取扱い終了
673647274.0MM4
オープン
取扱い終了
673647455.0MM5
オープン
取扱い終了
673647636.0MM6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67364684
2022-10-09
用途: チェーンソー、草刈り刃のメンテナンス
農・林・水産業

持ち手が滑らない素材、又は、模様。ヤスリ際に膨らみ等があると良いのではないか。

対象商品 : 67364693
2020-06-07
用途: マキタバッテリーチェーンソーの目立て

M11 1/4ピッチのソーチェーン装着モデルを購入し、付属のヤスリを使っていたが、少し短く軟らかい感じがして使い難いので、こちらの商品を購入した。
しっかりしたプラスチックのグリップで握りやすく、付属のヤスリより少し長いので、とてもスムーズな目立てが出来る。

対象商品 : 67364684
2021-05-21
用途: チェンソーに使いました。
農・林・水産業

チエーンソー刃を研ぎに使う、使用してみまがなれないと上手くいかないです。

対象商品 : 67364702
2019-01-31
用途: チェンソー目立て(やまびこA4S・マキタM11用)

最近小型チェンソーで使用されることの多くなった
1/4ピッチ・溝幅1.1mmのソーチェーン(やまびこA4S・マキタM11など)の目立てに使用する3.5mmのヤスリです。
スイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする