ホビーワークヤスリ

ホビーワークヤスリ - SK11ホビーワークヤスリ - SK11
(2件のレビュー)

用途にあわせて選べる6本組セットです。平型は平面の仕上げに最適です。半丸形は曲内面の仕上・すみの仕上に使用します。丸型は丸穴の仕上に使用します。
四角型は直交する二面の仕上に使用します。三角型は直角より小さい角をもつ二面の仕上に使用します。

用途バリ取り、面取りなどの金属修正加工、木材、プラスチックの小さな細工作業。適合材金属、木材、プラスチック仕様収納用ビニールケース付材質(グリップ)プラスチックハンドル内容量1パック(6本)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673647726ポングミ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-02-20
用途: 露出コンセントの切り欠きのバリ取り
サービス業

プラスチック電材のバリ取りに役立ちました。
いろんな形が揃っているので、いろいろ使ってガシガシ削りました。
三角の形のものが角を削れて良かったです。

対象商品 : 67364772
2019-02-24
用途: プラモデルの作成

用途が「プラスチックの小さな細工作業」と書いていたので購入したが
目が粗すぎてプラモデルの作成には使えなかった。。
金属ぐらいの硬度を削るのにちょうどいいぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする