曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ - SK11ダイヤモンドヤスリ - SK11

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。

用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。粒度300番相当適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等形状先細半丸全長(mm)215(ヤスリ部:約80)仕様グリップ付内容量1本
注意
※ヤスリを上手に使用するには、加工物をしっかり固定して下さい。
※押す際に力を入れてご使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364928#300ソウトウ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする