Y-SK11
万能ヤスリ
一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。
用途
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
適合材
鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
形状
平
目の粗さ
(鉄工用)荒目/中目
全長(mm)
220
仕様
5徳、鉄工・木工・プラスチック用
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364937
‐
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください