SK11
ダイヤモンド両刃ヤスリ
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。
通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。
基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途
鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。
粒度
300番相当
形状
両刃
内容量
1本
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
※ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
※ヤスリ面に水をつけてご使用いただくと、研ぎやすく、仕上がりが良くなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67364982
100MM
一般刃物、ガラス、陶磁器等
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21087248
75MM
-
75
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21087257
125MM
-
125
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください