曜日別特売

鉄工用ヤスリSG

鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11鉄工用ヤスリSG - SK11
(2件のレビュー)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。

用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き内容量1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364998200MM エツキ荒目
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67365007200MM エツキ半丸荒目
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67365016200MM エツキ荒目
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
67365025200MM エツキ中目
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67365034200MM エツキ半丸中目
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
67365043200MM エツキ中目
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
67365052200MM エツキ舟型・平中目
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
67365068200MM エツキ仕上目
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67365077200MM エツキ半丸仕上目
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
67365086200MM エツキ仕上目
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365068
2025-08-26
用途: 貴金属の荒削り(プロ)
その他業種

今までなかったちょうどいい目加減で、重宝してます。
同業者の知人に誕生日プレゼントにあげたぐらい。

対象商品 : 67365068
2021-07-29
用途: 庭木の剪定作業に使用するヘッジトリマーの刃の研磨
袴腰造園建設業・工事業

長さ,持ちやすさもヘッジトリマーの刃の研磨に大変使いやすいです。地元の量販店より安く大変気に入っています。今まで6本購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする