SK11
鉄工用ヤスリワイド
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。鉄をはじめ銅、真鍮、アルミ等の研削、研磨に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途
鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。
仕様
鉄工用
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
目の粗さ
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365104
150MM ヒラ
平
荒目・仕上目
鉄・銅・真鍮・アルミ等
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください