SK11
アルミPCヤスリワイド
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。
荒・仕上げのコンビネーションタイプです。
用途
アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。
適合材
アルミ・プラスチック・塩ビ等
形状
平
目の粗さ
荒目・仕上目
仕様
アルミ・プラスチック用
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365122
150MM ヒラ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください