曜日別特売

PC柄木工ヤスリセット

PC柄木工ヤスリセット - E-ValuePC柄木工ヤスリセット - E-Value
(1件のレビュー)

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。

用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。仕様PC柄材質(柄部)PC内容量1セット(3本)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365147200MM木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365147
2020-11-22
用途: 家具製作

思っていたより大分粗いものでした。家具作り用には粗過ぎで、もう少し手加減した粗さが合っています。現物を見て、購入に失敗したと思いました。しかし、使う場面はきっとあると思います。作りはしっかりしていますし、重さも手頃です。使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする