曜日別特売

木柄付目立ヤスリ

木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11木柄付目立ヤスリ - Y-SK11
(2件のレビュー)

便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。

用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)内容量1個
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目の粗さ
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6736517475MM単目75
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365183100MM単目100
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365192125MM単目125
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365208150MM単目150
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365183
2023-04-28
用途: ドリルの研磨
製造業

切れなくなったドリルを研磨するのに使いました。砥石で研ぐようなことはしなかったのですが、見事に切れ味が戻りました。

1が参考にしています
対象商品 : 67365183
2018-08-28
用途: スポットのチップ磨き用

近くのホームセンターで見つからず モノタロウには助かる
使い心地も申し分ない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする