千吉
けずるくんアルミ用
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。軽金属、PC、FRP等の研削、研磨に最適です。ウェーブカットにより、仕上がりが紙やすりや鉋をかけたように美しくなります。
用途
アルミなどの研削・研磨作業。
適合材
アルミ・アクリルなど
形状
平
目の粗さ
ウェーブカット
全長(mm)
215
仕様
アルミ・アクリル用
色
グリップ:緑
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365235
‐
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください