Y-SK11
クラフトヤスリ
一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。
用途
鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。
適合材
鉄などの一般金属
目の粗さ
中目
全長(mm)
約195
仕様
鉄工用、柄付き
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365287
‐
平
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365296
‐
丸
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365348
‐
半丸
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください