曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ - Y-SK11ダイヤモンドヤスリ - Y-SK11

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。
片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。

用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状甲丸仕様基材処理:メッキ・防錆処理グリップ:赤内容量1個
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※ヤスリに無理な力や衝撃を加えないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
※ヤスリ面に残った研磨粉がサビて表面が茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365357コウマルガタ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする