曜日別特売

ダイヤモンド目立ヤスリ

ダイヤモンド目立ヤスリ - Y-SK11ダイヤモンド目立ヤスリ - Y-SK11

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。

用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。粒度300相当適合材超硬、ガラス、陶器等形状両刃仕様基材処理:メッキ・防錆処理タイプ木柄内容量1個
注意
※石材、石、コンクリート等には使用しないでください。
※刃こぼれ、ダイヤモンド砥粒の剥離の原因となりますので、ヤスリを刃に対して垂直に当てないでください。
※目詰まりしたときは、ブラシ等で切り粉を取り除いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365366
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする