Y-SK11
ダイヤモンドチェンソーヤスリ
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。
方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
用途
チェーンソーの刃の目立用。
形状
丸
粒度
300相当
全長(mm)
220
仕様
目立用
色
グリップ:赤
内容量
1本
注意
※チェーンソーの刃のピッチにあったサイズをお選び下さい。
※押す際に力を入れて御使用下さい。
※逆方向に使用すると目を痛めて寿命が短くなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365436
3.2
3.2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365454
4.7
4.7
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67365445
4
4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください