Y-SK11
クラフトヤスリ
木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。
用途
木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。
目の粗さ
鬼目
適合材
木工
全長(mm)
200
タイプ
木柄
材質(柄部)
木
内容量
1パック(3本)
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67365497
‐
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください