曜日別特売

ドリル用ナイロンディスク

ドリル用ナイロンディスク - SK11ドリル用ナイロンディスク - SK11

金属のサビ落としに最適です。ラバーパット・フレキシブルパット用です。粒度の違う3種類がセットになっているので、荒・中・仕上研磨が出来ます。

用途一般鋼材・ステンレスの小さなサビ、バリ取り、表面みがき。粒度120・220・320適合材一般鋼、ステンレス仕様ラバー&フレキシブルパット用セット内容120・220・320各1枚直径(Φmm)125対応機種電気ドリル内容量1セット
注意
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365576125MM 3PCS125120・220・320
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする