曜日別特売

万能アーバー

万能アーバー - SK11万能アーバー - SK11
(1件のレビュー)

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。

用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル内容量1セット
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。
※電動本機の電源を必ず切ってからゆるみの内容にしっかりと装着してください。
※機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67365585
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365585
2021-06-06
用途: 電動ドリルで切削砥石を使う
電気・ガス・熱供給・水道業

元々電動ドリル・ドライバーは必要で使用しているが、まれに固着したボルトナットを金切り鋸で切断していたが、切削砥石をこの商品で取り付けできそうなので購入。間にゴムパッキンなど挟んでやると確実、もともと電ドルは、低回転なので静かに使用するので、無理はできないが十分使用に耐えるものだと思う。バフ磨きにも使ってみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
1が参考にしています
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする