曜日別特売

研磨砥石

研磨砥石 - SK11研磨砥石 - SK11
(1件のレビュー)

刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。
万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。

用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P対応機種電気ドリル厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000内容量1個
注意
※必ず水平スタンドに固定し、安全カバーを装着してください。
※使用中は保護メガネ、安全マスクを着用してください。
※加工物は必ずバイス、クランプ等で固定してください。
※砥石が振り回されないように安定した姿勢で作業してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2108790575MM751312.7A36P
オープン
889
978(税込)
当日出荷
67365612100MM1001312.7A36P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365612
2022-08-13
用途: 鉄製の金具の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

ドリルに専用の金具で取り付けて使用したら、熱で中心のプラスチックが溶けて使い物にならないので、真ん中にプラスチックの無い物に買い換えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする