曜日別特売

六角軸アーバー

六角軸アーバー - SK11六角軸アーバー - SK11
(4件のレビュー)

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。

用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6.35(六角)セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル・インパクトドライバー内容量1セット
注意
※回転数は3000rpm以下でご使用ください。
※インパクトドライバーで使用される場合は、インパクト機能が働かない程度の負荷でご使用ください。
※機械のチャック機能、サイズの合わないものは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673656826.35MM
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: ss400鋼材やブリキ板&プラスチック材などの切断
株式会社原鉄工所製造業

切断砥石75Φをつけて加工しようとしたら、ナットが緩んできたので、使用できなかった。ロックナットが必要です。

対象商品 : 67365682
2020-10-30
用途: 加工、研磨
製造業

大変便利なドリル付属品です。一般的な電動ドリルを新たな幅広く使える道具になる。

対象商品 : 67365682
2020-05-04
用途: 塗装前の金属磨き
その他業種

このような部品は初めて使用しましたが、
コンパクトに出来ていて保管に場所も取らず非常に良い。
バフを使用する際のネジも保管時になくす事がないので良い。

対象商品 : 67365682
2017-09-27
用途: いろいろなバフに対応できます。
B.T.Nine

穴径さえ一致すれば、いろいろなバフを組み付けて使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする